Twist bor Dormer A1083.6

Spiralbor HSS A108

Se teknisk informasjon

Referanser

Dormer:A1083.6
Rubix:6196586
EAN:7320760008171
Jobber Drill 3.60 mm DIN 338

Teknisk sammendrag

Borre diameter3.6 mm
Total lengde70 mm
Lengde på kutt39 mm
Se alle karakteristika

Produktinformasjon : STANDARDBOR 3.60mm HSS DAMPANLØPT DIN 338 - A1083.6 - DORMER


HSS short spiral drill with cylindrical shaft DIN 338 W 135° steam tempered 4xD for austenitic and ferritic/martensitic stainless steel <1000 N/mm ². Titanium and titanium alloys <900 N/mm².

Bruksområder

• stainless steel - austenitic (<320 HB <1100 N/mm²)
• stainless steel - Ferritic + Austenitic Martensitic (<300 HB <1000 N/mm²)
• Titanium non-alloyed (<200 HB <700 N/mm²)
• Titanium alloyed (<270 HB <900 N/mm²)

Teknisk informasjon


Egenskaper
Borre diameter3.6 mm
Total lengde70 mm
Lengde på kutt39 mm
Skafttypesylindrisk
Din standarddin 338
Skjærematerialehss
Tupp vinkel135 °
hale diameter3.6 mm
577,00 kr Eks. mva
/ 10 stykk
721,25 kr Inkl. mva
  • Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel