Referanser
GISS Cutline:861372
Rubix:6345686
EAN:3660338161797

Dokumenter
Produktinformasjon : 861372 DRILL - HSS - CUT GROUND - LONG Drilling - D.8,4
Cylindrical hss drill bits - hss - long
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Borre diameter | 8.4 mm |
|---|---|
| Total lengde | 165 mm |
| Lengde på kutt | 109 mm |
| Skafttype | sylindrisk |
| Din standard | din 340 n |
| Vinkel på helix | 30 ° |
| Tupp vinkel | 118 ° |
| hale diameter | 8.4 mm |
Vis UNSPSC/ECL@SS
1 261,55 kr Eks. mva
/ 5 stykk
1 576,94 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel