Referanser
GISS Cutline:861326
Rubix:6345202
EAN:3660338161339

Dokumenter
Produktinformasjon : 861326 DRILL - HSS - CUT GROUND - LONG Drilling - D.3,8
Cylindrical hss drill bits - hss - long
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Borre diameter | 3.8 mm |
|---|---|
| Total lengde | 119 mm |
| Lengde på kutt | 78 mm |
| Skafttype | sylindrisk |
| Din standard | din 340 n |
| Vinkel på helix | 30 ° |
| Tupp vinkel | 118 ° |
| hale diameter | 3.8 mm |
Vis UNSPSC/ECL@SS
915,40 kr Eks. mva
/ 10 stykk
1 144,25 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel