Twist bor Dewalt DT5044-QZ

DEWALT EXTREME 2® metal drills

Se teknisk informasjon

Referanser

Dewalt:DT5044-QZ
Rubix:6190093
EAN:5035048034866
brand logo

Teknisk sammendrag

Borre diameter4.5 mm
Total lengde80 mm
Lengde på kutt46 mm
Se alle karakteristika

Produktinformasjon : EXTREME2 HSS 4,5X80 MM DT5044-QZ


The tip of EXTREME 2? drills pierces immediately on contact with the material for clean, precise holes (diameters 4.8mm and over only). Innovative tapered core shape reduces risk of breakage. The 3-flat anti-slip shank eliminates slippage in the chuck (diameters over 5.0mm only).

Teknisk informasjon


Egenskaper
Borre diameter4.5 mm
Total lengde80 mm
Lengde på kutt46 mm
Skafttypesylindrisk
Kutt retningrett
Skjærematerialehss
37,19 kr Eks. mva
/ stykk
46,49 kr Inkl. mva
  • Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel