Referanser
Mecaline:860224
Rubix:6293177
EAN:3660338151873



Dokumenter
Produktinformasjon : Giss vibrasjonsdemper 72X58 M12
Av gummi / metall designet for å absorbere støt eller vibrasjoner
Egenskaper
Conical shape for progressive absorbtion, with 1 stud. Working temperature of -45 to +85°C
Bruksområder
These can be used for many industrial applications on the feet of machinery or equipment, or other areas requiring damping of vibration or noise reduction. Can be fitted using the threaded bolt.
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Modell | 1 threaded rod |
|---|---|
| Materiale | gummi |
| Høyde | 58 mm |
| Ytter diameter (inch) | 72 mm |
| Gjengediameter | 12 mm |
Vis UNSPSC/ECL@SS
728,41 kr Eks. mva
/ stykk
910,51 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel