Referanser
Erstattet ref.:4971528
GISS Cutline:845844
Rubix:6256796
EAN:3660338078828

Dokumenter
Produktinformasjon : Bor - HSS - GISS Cutline - Standard Serie - D.13
En N-type borekrone for de vanligste bruksområdene
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Borre diameter | 13 mm |
|---|---|
| Total lengde | 151 mm |
| Lengde på kutt | 101 mm |
| Skafttype | sylindrisk |
| Din standard | din 338 n |
| Vinkel på helix | 30 ° |
| Tupp vinkel | 118 ° |
| hale diameter | 13 mm |
Vis UNSPSC/ECL@SS
1 967,88 kr Eks. mva
/ pakke
2 459,85 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel