Referanser
Erstattet ref.:6840848
GISS Cutline:845768
Rubix:6256778
EAN:3660338078064

Dokumenter
Produktinformasjon : DRILL - HSS - CUT GROUND - NORMAL Drilling - D.3,4
En N-type borekrone for de vanligste bruksområdene
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Borre diameter | 3.4 mm |
|---|---|
| Total lengde | 70 mm |
| Lengde på kutt | 39 mm |
| Skafttype | sylindrisk |
| Din standard | din 338 n |
| Vinkel på helix | 30 ° |
| Tupp vinkel | 118 ° |
| hale diameter | 3.4 mm |
Vis UNSPSC/ECL@SS
26,45 kr Eks. mva
/ stykk
33,06 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel