Twist bor GISS Cutline 861169
Sylindrisk bor - HSS bor med redusert skaft
Se teknisk informasjonSe dokumenterReferanser
Erstattet ref.:3963755
GISS Cutline:861169
Rubix:6256695
EAN:3660338159800

Dokumenter
Produktinformasjon : HSS Drill BIT- Sylindrisk Bor med redusert skaft- GISS Cutline - D.20
For bruk med en 13 mm chuck
HSS GROUND DRILL - REDUCED SHANK - D.20,0
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Borre diameter | 20 mm |
|---|---|
| Total lengde | 205 mm |
| Lengde på kutt | 140 mm |
| Skafttype | sylindrisk |
| Din standard | din 338 n |
| Vinkel på helix | 30 ° |
| Maskinerings materiale | steels / cast iron / non-ferrous |
| Tupp vinkel | 118 ° |
| hale diameter | 12.7 mm |
Vis UNSPSC/ECL@SS
994,52 kr Eks. mva
/ stykk
1 243,15 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel