Referanser
Roebuck:854030
Rubix:6265405
EAN:3660338098963

Dokumenter
Produktinformasjon : Bor HSS DIN 338 TiN-belagt 4,0MM
For bruk i legert og ulegert stål (1100 N/mm²), støpejern, bronse, messing og lavlegert aluminium...
For plast, kan være egnet for rustfritt stål...
Tverrbor. Vinkel 118°..
Belegg: 2300 HV (VICKERS hardhet) Standard: DIN 338
For plast, kan være egnet for rustfritt stål...
Tverrbor. Vinkel 118°..
Belegg: 2300 HV (VICKERS hardhet) Standard: DIN 338
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Borre diameter | 4 mm |
|---|---|
| Total lengde | 75 mm |
| Lengde på kutt | 43 mm |
| Skafttype | sylindrisk |
| Din standard | din 338 |
| Overflatebehandling | tind |
| Vinkel på helix | 30 ° |
| Tupp vinkel | 118 ° |
| hale diameter | 4 mm |
Vis UNSPSC/ECL@SS
- Tilgjengelig
