Referanser
Arvid Nilsson:14410930
Rubix:6324488
EAN:7321130270235

Produktinformasjon : I10642 A4 M10x30 SE Skrue inv.6kt (200PK)
Skrue med innvendig sekskantgrep og sylinderformet hode.
I10642 A4 M10x30 SE Skrue inv.6kt
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Lengde | 30 mm |
|---|---|
| Materiale/overflate finish | Stål |
| Standard | ISO 10642 |
| Metrisk diameter | M10 |
| Form på hode | innvendig sekskant |
Vis UNSPSC/ECL@SS
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
