Referanser
Spartex:BHC8X45EFA2-50
Rubix:6421700
Produsent:7380128 45
EAN:4043377208316


Teknisk sammendrag
| Lengde | 45 mm |
|---|---|
| Materiale/overflate finish | Rustfritt Stål A2 |
| Standard | ISO 7380 |
Produktinformasjon : ISO 7380-1 Skruvar med lågvälvt huvud sexkanthylsa, helgänga A2-50 8X45/45 s - 7380128 45
Hexagon socket button head screws with fullthread A2-50 8X45/45 sw5
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Lengde | 45 mm |
|---|---|
| Materiale/overflate finish | Rustfritt Stål A2 |
| Standard | ISO 7380 |
| Metrisk diameter | M8 |
| Type innprint | hul sekskant |
| Form på hode | rounded |
| Klasse | A2-50 |
| Gjengediameter | 8 mm |
| Sportykkelse | sw5 |
| Type gjenger | metrisk |
| Gjengeoverflate | total |
Vis UNSPSC/ECL@SS
302,68 kr Eks. mva
/ pakke
378,35 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
Lengde
45 mm