Referanser
Arvid Nilsson:10008080
Rubix:6328073
EAN:7319007705867



Produktinformasjon : I4762 12.9 M8x80 SH Skrue inv.6kt (200PK)
Skrue med innvendig sekskantgrep og sylinderformet hode.
I4762 12.9 M8x80 SH Skrue inv.6kt
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Lengde | 80 mm |
|---|---|
| Materiale/overflate finish | Stål |
| Standard | ISO 4762 |
| Metrisk diameter | M8 |
| Form på hode | innvendig sekskant |
Vis UNSPSC/ECL@SS
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
Lengde
80 mm
