Metallskruer med metrisk gjenger Spartex VSTCBDT5X30EFA2
Sylinderskalle sikkerhetsskrue med to hull
Se teknisk informasjonReferanser
Spartex:VSTCBDT5X30EFA2
Rubix:6429758
Produsent:910125 30
EAN:4043377126993


Teknisk sammendrag
| Lengde | 30 mm |
|---|---|
| Materiale/overflate finish | Rustfritt Stål A2 |
| Standard | IKKE-STANDARD |
Produktinformasjon : Art. 9101 Säkerhetsskruvar med cylinderhuvud, tvåhåls drift, plåtgänga A2 5X3 - 910125 30
Cheese head security screws with two hole drive A2 5X30 SP10
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Lengde | 30 mm |
|---|---|
| Materiale/overflate finish | Rustfritt Stål A2 |
| Standard | IKKE-STANDARD |
| Metrisk diameter | M5 |
| Type innprint | dobbelt hull |
| Klasse | A2 |
| Gjengediameter | 5 mm |
| Sportykkelse | sp10 |
| Type gjenger | metrisk |
| Gjengeoverflate | total |
Vis UNSPSC/ECL@SS
63 536,58 kr Eks. mva
/ pakke
79 420,73 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel