Referanser
Dewalt:DT4509-QZ
Rubix:6186556
EAN:5011402385614



Produktinformasjon : TREBOR M/SPISS, 9,0X130X84 MM DT4509-QZ
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Borre diameter | 9 mm |
|---|---|
| Total lengde | 130 mm |
| Lengde på kutt | 84 mm |
| Skafttype | sylindrisk |
| Din standard | din 7487 |
| Kutt retning | rett |
Vis UNSPSC/ECL@SS
24,52 kr Eks. mva
/ stykk
30,65 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel