Twist bor GISS Cutline 860930
Sylinderbor - HSS - normal serie - zirko bb
Se teknisk informasjonSe dokumenterReferanser
GISS Cutline:860930
Rubix:6345085
EAN:3660338157455

Dokumenter
Produktinformasjon : 860930 DRILL - HSS - CUT GROUND - NORMAL - ZIRKO BB Drilling - D.4,1
Selvsentrerende borekrone. Tåler mer enn 30% enn andre belagte HSS-bor, takket være vinkelen på 130 ° og Zirko-belegget, noe som muliggjør en mer effektiv fjerning av spon.
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Borre diameter | 4.1 mm |
|---|---|
| Total lengde | 75 mm |
| Lengde på kutt | 43 mm |
| Skafttype | sylindrisk |
| Din standard | din 338 n |
| Overflatebehandling | zirko bb |
| Vinkel på helix | 30 ° |
| Tupp vinkel | 130 ° |
| hale diameter | 4.1 mm |
Vis UNSPSC/ECL@SS
470,40 kr Eks. mva
/ 10 stykk
588,00 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel