Twist bor Dormer A9765.9X205

Metallbor A976

Se teknisk informasjon

Referanser

Dormer:A9765.9X205
Rubix:6201253
EAN:7320760279991
PFX Drill 5.90 mm DIN 1869/1

Teknisk sammendrag

Borre diameter5.9 mm
Total lengde205 mm
Lengde på kutt140 mm
Se alle karakteristika

Produktinformasjon : STANDARDBOR 5.90mm HSS-E BLANK DIN 1869 / 1 - A9765.9X205 - DORMER


HSS-E Extra long spiral drill with cylindrical shaft DIN 1869/1 PFX 130° uncoated 15xD for steel <1620 N/mm ².

Bruksområder

• Carbon steel (<250 HB <850 N/mm²)
• Alloyed steel (<250 HB <850 N/mm²)
• alloy steel hardened and tempered steel (>250<350 HB >850<1200 N/mm²)
• alloy steel hardened and tempered steel (> 350 HB >1200<1620 N/mm²)

Teknisk informasjon


Egenskaper
Borre diameter5.9 mm
Total lengde205 mm
Lengde på kutt140 mm
Skafttypesylindrisk
Din standarddin 1869/1
Skjærematerialehss
Tupp vinkel130 °
hale diameter5.9 mm
444,71 kr Eks. mva
/ stykk
555,89 kr Inkl. mva
  • Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel