Hydraulisk jekk Spartex 886301
Sylinder med manuell pumpe, enkel virkning
Se teknisk informasjonSe dokumenterReferanser
Spartex:886301
Rubix:571842
EAN:3660338397394




Teknisk sammendrag
| Safe working load SWL | 10000 kg |
|---|---|
| Løftehøyde | 402 mm |
| Sylinderlengde | 155 mm |
Dokumenter
Produktinformasjon : Håndpumpe for hydraulisk jekk 10T 155mm 886301
All sets include a 2 meter hydraulic hose, male fitting, pressure gauge and pressure gauge adapter. Reference 886302 also includes a female coupling
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Safe working load SWL | 10000 kg |
|---|---|
| Løftehøyde | 402 mm |
| Sylinderlengde | 155 mm |
| Sylinderdiameter | 60 mm |
| Oljekapasitet | 247 cm³ |
Vis UNSPSC/ECL@SS
41 864,49 kr Eks. mva
/ stykk
52 330,61 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel