Hydraulisk jekk Spartex 886265
Lav sylinder, enkel virkning, fjærretur
Se teknisk informasjonSe dokumenterReferanser
Spartex:886265
Rubix:571858
EAN:3660338397080


Teknisk sammendrag
| Safe working load SWL | 20000 kg |
|---|---|
| Løftehøyde | 141 mm |
| Sylinderlengde | 40 mm |
Dokumenter
Produktinformasjon : Hydraulisk Jekk 20000 kg. 40 mm Spartex
Cylinders with return spring.
Low profile for use in confined spaces: positioning of machines, securing tools, load testing.
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Safe working load SWL | 20000 kg |
|---|---|
| Løftehøyde | 141 mm |
| Sylinderlengde | 40 mm |
| Sylinderdiameter | 90 mm |
| Oljekapasitet | 125 cm³ |
| Modell | 20t |
Vis UNSPSC/ECL@SS
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel