Push-in Fitting - Gjenget adapter Mecaline 883859

SWIVEL MALE PARALLEL ELBOW PUSH-IN FITTING NICKEL PLATED BRASS

Se teknisk informasjonSe dokumenter

Referanser

Erstattet ref.:840702
Mecaline:883859
Rubix:6331908
EAN:3660338372667
brand logo

Teknisk sammendrag

Type gjengermetrisk
Tilkobling 1m5
Tilkobling 24
Se alle karakteristika

Dokumenter

Produktinformasjon : 883859-PUSH IN SWIVEL ELBOW-4MM-M5


Pressure: 0.99…16 Bars. Operating temperature: -20° C to +80° C.
Material: Nickel-plated brass body. Stainless steel clamp: AISI 304. Seal : NBR 70

Teknisk informasjon


Egenskaper
Type gjengermetrisk
Tilkobling 1m5
Tilkobling 24
Materialenickel-plated brass
Utvendig diameter på slange metrisk4 mm
Gjengerm5
Maks temperatur80 °C
Minimum temperatur-20 °C
952,20 kr Eks. mva
/ 10 stykk
1 190,25 kr Inkl. mva
  • Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel