Semi-roterende stasjon Festo DSL-40-25-270-P-A-S2-KF-B
Swivel/linear unit DSL
Se teknisk informasjonSe dokumenterReferanser
Festo:DSL-40-25-270-P-A-S2-KF-B
Rubix:502614
Produsent:556726
EAN:4052568202132

Dokumenter
Produktinformasjon : Vrid-/linjärenhet, DSL-40-25-270-P-A-S2-KF-B - 556726 - FESTO
Ideal for screw-in movements: the combination of swivel unit and linear cylinder with individually or simultaneously controllable motion
Egenskaper
- Rotary and linear motion can be controlled individually or simultaneously
- High repetition accuracy
- With plain or recirculating ball bearing guide
- Through piston rod
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Vekt | 6230 g |
|---|---|
| Type | swivel actuator unit |
| Sylinderlengde | 25 mm |
| Maks service trykk | 8 bar |
| Minimum temperatur | -10 °C |
| Maks temperatur | 60 °C |
Vis UNSPSC/ECL@SS
30 966,17 kr Eks. mva
/ stykk
38 707,71 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel