Semi-roterende stasjon Festo DSL-40-125-270-CC-A-S20-B

Swivel/linear unit DSL

Se teknisk informasjonSe dokumenter

Referanser

Festo:DSL-40-125-270-CC-A-S20-B
Rubix:502509
Produsent:556568
EAN:4052568201289
DSL-40-125-270-CC-A-S20-B Swivel/linear unit

Teknisk sammendrag

Typeswivel actuator unit
Se alle karakteristika

Dokumenter

Produktinformasjon : Vrid-/linjärenhet, DSL-40-125-270-CC-A-S20-B - 556568 - FESTO


Ideal for screw-in movements: the combination of swivel unit and linear cylinder with individually or simultaneously controllable motion

Egenskaper

  • Rotary and linear motion can be controlled individually or simultaneously
  • High repetition accuracy
  • With plain or recirculating ball bearing guide
  • Through piston rod

Teknisk informasjon


Egenskaper
Vekt6977,5 g
Typeswivel actuator unit
Sylinderlengde125 mm
Maks service trykk8 bar
Minimum temperatur-10 °C
Maks temperatur60 °C
31 502,64 kr Eks. mva
/ stykk
39 378,30 kr Inkl. mva
  • Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel