Semi-roterende stasjon Festo DSL-16-50-270-P-A-S2-B
Swivel/linear unit DSL
Se teknisk informasjonSe dokumenterReferanser
Festo:DSL-16-50-270-P-A-S2-B
Rubix:502398
Produsent:556402
EAN:4052568200336

Dokumenter
Produktinformasjon : Vrid-/linjärenhet, DSL-16-50-270-P-A-S2-B - 556402 - FESTO
Ideal for screw-in movements: the combination of swivel unit and linear cylinder with individually or simultaneously controllable motion
Egenskaper
- Rotary and linear motion can be controlled individually or simultaneously
- High repetition accuracy
- With plain or recirculating ball bearing guide
- Through piston rod
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Vekt | 867 g |
|---|---|
| Type | swivel actuator unit |
| Sylinderlengde | 50 mm |
| Maks service trykk | 8 bar |
| Minimum temperatur | -10 °C |
| Maks temperatur | 60 °C |
Vis UNSPSC/ECL@SS
12 347,55 kr Eks. mva
/ stykk
15 434,44 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel