Semi-roterende stasjon Festo DSL-16-100-270-P-A-S20-KF-B

Swivel/linear unit DSL

Se teknisk informasjonSe dokumenter

Referanser

Festo:DSL-16-100-270-P-A-S20-KF-B
Rubix:502536
Produsent:556609
EAN:4052568201517
DSL-16-100-270-P-A-S20-KF-B Swivel/linear unit

Teknisk sammendrag

Typeswivel actuator unit
Se alle karakteristika

Dokumenter

Produktinformasjon : Vrid-/linjärenhet, DSL-16-100-270-P-A-S20-KF-B - 556609 - FESTO


Ideal for screw-in movements: the combination of swivel unit and linear cylinder with individually or simultaneously controllable motion

Egenskaper

  • Rotary and linear motion can be controlled individually or simultaneously
  • High repetition accuracy
  • With plain or recirculating ball bearing guide
  • Through piston rod

Teknisk informasjon


Egenskaper
Vekt1235 g
Typeswivel actuator unit
Sylinderlengde100 mm
Maks service trykk8 bar
Minimum temperatur-10 °C
Maks temperatur60 °C
23 271,37 kr Eks. mva
/ stykk
29 089,21 kr Inkl. mva
  • Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel