Referanser
Blåkläder Workwear:SE-480115018933XXL
Rubix:6463625
Produsent:SE-480115018933XXL

Produktinformasjon : [SE-logo] Sveisejakke (4801), Marineblå/Gul, XXL - 480115018933XXL
Med Siemens Energy-logo Sveisejakke med refleksdetaljer for økt synlighet. Komfortabel passform med for-bøyde albuer og justerbare avslutninger på ermene med borrelås. Testet for industrivask. Sertifisert i henhold til EN 1149-5, EN ISO 11611, EN ISO 11612, IEC 61482-2.
79% bomull, 20% polyester, 1% antistatisk materiale, sateng, flammehemmende, 450 g/m²
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Farge | marinen |
|---|---|
| Størrelse | 2xl |
| Hovedmaterialet | ull |
| Materiale | 79% bomull, 20% polyester, 1% antistatisk materiale, sateng, flammehemmende, 450 g/m² |
Vis UNSPSC/ECL@SS
1 980,08 kr Eks. mva
/ stykk
2 475,10 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig