Referanser
Blåkläder Workwear:480115018933L
Rubix:6247404
EAN:7330509569306

Produktinformasjon : Sveisejakke (4801), Marineblå/Gul, L - 480115018933L
Sveisejakke med refleksdetaljer for økt synlighet. Komfortabel passform med for-bøyde albuer og justerbare avslutninger på ermene med borrelås. Testet for industrivask. Sertifisert i henhold til EN 1149-5, EN ISO 11611, EN ISO 11612, IEC 61482-2.
79% bomull, 20% polyester, 1% antistatisk materiale, sateng, flammehemmende, 450 g/m²
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Farge | marinen |
|---|---|
| Størrelse | l |
| Hovedmaterialet | bomull |
| Materiale | sveisejakke marineblå/gul<br/>79% bomull, 20% polyester, 1% antistat, sateng, flammehemmende, antistatisk, 450 g/m² |
Vis UNSPSC/ECL@SS
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel