Referanser
Blåkläder Workwear:SE-170115018933C152
Rubix:6463603
Produsent:SE-170115018933C152

Produktinformasjon : [SE-logo] Sveisebukse (1701), Marineblå/Gul, C152 - 170115018933C152
Med Siemens Energy-logo Sveisebukse med refleksdetaljer for økt synlighet. Buksen har smarte lommeløsninger som sidelommer, tommestokklomme og innvendige kneputelommer. Sertifisert i henhold til EN 14404, EN 1149-5, EN ISO 11611, EN ISO 11612, IEC 61482-2.
79% bomull, 20% polyester, 1% antistatisk materiale, sateng, flammehemmende, 450 g/m²
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Farge | marinen |
|---|---|
| Størrelse | 152 |
| Hovedmaterialet | ull |
| Materiale | 79% bomull, 20% polyester, 1% antistatisk materiale, sateng, flammehemmende, 450 g/m² |
Vis UNSPSC/ECL@SS
1 852,89 kr Eks. mva
/ stykk
2 316,11 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
Størrelse
152