Referanser
Blåkläder Workwear:170115018933C48
Rubix:6247398
EAN:7330509557952

Produktinformasjon : Sveisebukse (1701), Marineblå/Gul, C48 - 170115018933C48
Sveisebukse med refleksdetaljer for økt synlighet. Buksen har smarte lommeløsninger som sidelommer, tommestokklomme og innvendige kneputelommer. Sertifisert i henhold til EN 14404, EN 1149-5, EN ISO 11611, EN ISO 11612, IEC 61482-2.
79% bomull, 20% polyester, 1% antistatisk materiale, sateng, flammehemmende, 450 g/m²
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Farge | marinen |
|---|---|
| Størrelse | 48 |
| Hovedmaterialet | bomull |
| Materiale | sveisebukse marineblå/gul<br/>79% bomull, 20% polyester, 1% antistat, sateng, flammehemmende, antistatisk, 450 g/m² |
Vis UNSPSC/ECL@SS
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
Størrelse
48