Referanser
Spartex:GOUJSO8X8A2ISO
Rubix:6425744
Produsent:1391828 8
EAN:4043377360908


Teknisk sammendrag
| Lengde | 8 mm |
|---|---|
| Materiale/overflate finish | Rustfritt Stål A2 |
| Klasse | A2 |
Produktinformasjon : ISO 13918 Svetsbultar med yttergänga A2 8X - 1391828 8
Welding bolts, type PT A2 8X
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Lengde | 8 mm |
|---|---|
| Materiale/overflate finish | Rustfritt Stål A2 |
| Klasse | A2 |
| Standard | ISO 13918 |
| Metrisk diameter | M8 |
| Diameter | 8 mm |
| Gjengediameter | 8 mm |
Vis UNSPSC/ECL@SS
464,60 kr Eks. mva
/ pakke
580,75 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
Lengde
8 mm