Referanser
Spartex:GOUJSO5X45A2ISO
Rubix:6425797
Produsent:1391825 45
EAN:4043377360823


Teknisk sammendrag
| Lengde | 45 mm |
|---|---|
| Materiale/overflate finish | Rustfritt Stål A2 |
| Klasse | A2 |
Produktinformasjon : ISO 13918 Svetsbultar med yttergänga A2 5X - 1391825 45
Welding bolts, type PT A2 5X
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Lengde | 45 mm |
|---|---|
| Materiale/overflate finish | Rustfritt Stål A2 |
| Klasse | A2 |
| Standard | ISO 13918 |
| Metrisk diameter | M5 |
| Diameter | 5 mm |
| Gjengediameter | 5 mm |
Vis UNSPSC/ECL@SS
1 385,75 kr Eks. mva
/ pakke
1 732,19 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
Lengde
45 mm