Referanser
Spartex:959244141775
Rubix:6431011
Produsent:959244141 775
EAN:4043377302304


Teknisk sammendrag
| Type | support console with crossbar |
|---|---|
| Standard | IKKE-STANDARD |
| Materiale/overflate finish | Rustfritt Stål A4 |
Produktinformasjon : Art. 9592 Stödkonsol Typ 41/41 med tvärbalk A4 775X - 959244141 775
Support bracket type 41/41 with crossbeam A4 775X
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Type | support console with crossbar |
|---|---|
| Standard | IKKE-STANDARD |
| Materiale/overflate finish | Rustfritt Stål A4 |
| Lengde | 430 mm |
Vis UNSPSC/ECL@SS
6 365,60 kr Eks. mva
/ stykk
7 957,00 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel