Referanser
Spartex:959244141625
Rubix:6431012
Produsent:959244141 625
EAN:4043377302298


Teknisk sammendrag
| Type | support console with crossbar |
|---|---|
| Standard | IKKE-STANDARD |
| Materiale/overflate finish | Rustfritt Stål A4 |
Produktinformasjon : Art. 9592 Stödkonsol Typ 41/41 med tvärbalk A4 625X - 959244141 625
Support bracket type 41/41 with crossbeam A4 625X
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Type | support console with crossbar |
|---|---|
| Standard | IKKE-STANDARD |
| Materiale/overflate finish | Rustfritt Stål A4 |
| Lengde | 380 mm |
Vis UNSPSC/ECL@SS
5 432,72 kr Eks. mva
/ stykk
6 790,90 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel