Referanser
Bahco:CR B 01
Rubix:6273273
EAN:7314150215409

Dokumenter
Produktinformasjon : KRYMPETANG GULT HÅNDTAK 220MM
Egnet til krymping, kapping og avisolering
Lett, opptar lite volum og er enkel å bære i verktøykassen
Med herdede arbeidsområder
håndtaksfarger er markedsstandarder
Kapper spiker M2.6-M5.0
Lett, opptar lite volum og er enkel å bære i verktøykassen
Med herdede arbeidsområder
håndtaksfarger er markedsstandarder
Kapper spiker M2.6-M5.0
Egenskaper
•Crimping pliers made of thick metal steel sheet
Suitable for insulated cable connectors
Suitable for crimping, cutting and stripping operations
Light, occupy small volume and are easy to carry in the toolbox
With hardened working areas
Handle colours are market standards
Suitable for insulated cable connectors
Suitable for crimping, cutting and stripping operations
Light, occupy small volume and are easy to carry in the toolbox
With hardened working areas
Handle colours are market standards
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Vekt | 212 g |
|---|---|
| maks kapasitet for kabel | 6 mm |
| Vekt | 220 g |
Vis UNSPSC/ECL@SS
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel