Referanser
Bahco:CR B 02
Rubix:6284602
EAN:7314150215416

Produktinformasjon : KRYMPETANG RØDT HÅNDTAK 220MM
Egnet til krymping, kapping og avisolering
Lett, opptar lite volum og er enkel å bære i verktøykassen
Med herdede arbeidsområder
håndtaksfarger er markedsstandarder
Kapper spiker M2.6-M5.0
Lett, opptar lite volum og er enkel å bære i verktøykassen
Med herdede arbeidsområder
håndtaksfarger er markedsstandarder
Kapper spiker M2.6-M5.0
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Vekt | 200 g |
|---|---|
| maks kapasitet for kabel | 6 mm |
| Vekt | 220 g |
Vis UNSPSC/ECL@SS
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
