Referanser
Blåkläder Workwear:5940253697994XL
Rubix:6447302
EAN:7330509802793

Produktinformasjon : Strikkejakke med softshell og hette (5940), Mørkegrå/Svart, 4XL - 5940253697994XL
Strikkejakke med hette i tøft design og komfortabel fleecekvalitet. Jakken er produsert i et nytt, unikt, børstet materiale som best beskrives som tredimensjonal fleece. Den har stretch, god komfort samt at den holder deg varm når det trengs. For optimal slitestyrke er jakken forsterket med softshellmateriale på ermet, skuldrene og i rygg. Den har gode flater for profilering, men passer like godt til fritid som arbeid. Du er garantert å trives i den uansett. Finnes i damemodell 5941.
97% polyester, 3% elastan, jacquardstrikket, en side børstet, stretch, 290 g/m²
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Farge | grå |
|---|---|
| Størrelse | 4xl |
| Hovedmaterialet | polyester |
| Sekundær farge | svart |
| Materiale | strikkejakke med softshell og hette mørkegrå/svart<br/>97% polyester, 3% elastan, jacquard strikket, en side børstet, stretch, 290 g/m² |
Vis UNSPSC/ECL@SS
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel