Nebbtenger Knipex 22 05 160

Rundnesetang krom 140 mm med PVC-håndtak

Se teknisk informasjon

Referanser

Knipex:22 05 160
Rubix:368713
EAN:4003773042907
brand logo

Teknisk sammendrag

Spiss formrund
Lengde på neser30 mm
Lengde160 mm
Se alle karakteristika

Produktinformasjon : Round Nose Pliers - 22 05 160 - Knipex


Round-nose pliers

Design: DIN ISO 5745. Made of special tool steel, hardened and tempered in oil. Chrome-plated head, with short, round blades, precision-ground, smooth grip zones. Handles with multi-component plastic covers.

Teknisk informasjon


Egenskaper
Spiss formrund
Lengde på neser30 mm
Lengde160 mm
Diameter3 mm
Vekt169 g
1 982,52 kr Eks. mva
/ 6 stykk
2 478,15 kr Inkl. mva
  • Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel