Referanser
Spartex:GOUJ1.25-10X90EFA2
Rubix:6419634
Produsent:0939210 90
EAN:4043377104755


Teknisk sammendrag
| Gjengediameter | 10 mm |
|---|---|
| Lengde | 90 mm |
| Materiale/overflate finish | Rustfritt Stål A2 |
Produktinformasjon : DIN 939 Pinnskruvar, gängslut ˜ 1,25 d A2 10X90 - 0939210 90
Studs metal end ≈ 1,25 d A2 10X90 DIN 939
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Gjengediameter | 10 mm |
|---|---|
| Lengde | 90 mm |
| Materiale/overflate finish | Rustfritt Stål A2 |
| Standard | DIN 939 |
| Type innprint | ingen avtrykk |
| Gjengeoverflate | total |
| Klasse | A2 |
| Type gjenger | metrisk |
Vis UNSPSC/ECL@SS
280 063,20 kr Eks. mva
/ pakke
350 079,00 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
Gjengediameter
Lengde
90 mm