Referanser
Spartex:GOUJ1.25-10X40EFA4
Rubix:6419653
Produsent:0939410 40
EAN:4043377106766


Teknisk sammendrag
| Gjengediameter | 10 mm |
|---|---|
| Lengde | 40 mm |
| Materiale/overflate finish | Rustfritt Stål A4 |
Produktinformasjon : DIN 939 Pinnskruvar, gängslut ˜ 1,25 d A4 10X40 - 0939410 40
Studs metal end ≈ 1,25 d A4 10X40 DIN 939
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Gjengediameter | 10 mm |
|---|---|
| Lengde | 40 mm |
| Materiale/overflate finish | Rustfritt Stål A4 |
| Standard | DIN 939 |
| Type innprint | ingen avtrykk |
| Gjengeoverflate | total |
| Klasse | A4 |
| Type gjenger | metrisk |
Vis UNSPSC/ECL@SS
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
Gjengediameter
Lengde
40 mm