Splintfjernere Stahlwille 71340000

Stiftutpresser - 904

Se teknisk informasjon

Referanser

Stahlwille:71340000
Rubix:6184770
EAN:4018754042913
brand logo

Teknisk sammendrag

Kapasitet12 mm
Diameter12 mm

Produktinformasjon : Boltuttrekker6-12MM 904 - 71340000 - Stahlwille


Continuous adjustment from 6 to 12 mm. Can be used with a screwdriver to be knocked. Also suitable for rusted or oxidized screws with a residual length of 3 mm. clamping nut: opening 36 mm. Tightening screw: 24 mm.

Teknisk informasjon


Egenskaper
Kapasitet12 mm
Diameter12 mm
  • Utsolgt