Splintfjernere Facom 287B.16

287B - Roller-type stud drivers - Single-diameter

Se teknisk informasjon

Referanser

Facom:287B.16
Rubix:6266468
EAN:3148511657416
brand logo

Teknisk sammendrag

Kapasitet16 mm
Diameter34 mm
Se alle karakteristika

Produktinformasjon : Pinneskrueuttrekker Cap.16mm - 287B.16 - Facom


287B - Roller-type stud drivers - Single-diameter
-Capacity: diam. 6 --> 16 mm.
-Turned by means of the hexagonal drive or a 1/2" - 12.7 mm ratchet. Except model 287B.16, which has a through-hole for a bar.
-Allows to tighten or untighten the studs.

Teknisk informasjon


Egenskaper
Vekt314 g
Dimensjoner emballert (D x B x H)75x35x35 mm
Vekt emballert312 g
Kapasitet16 mm
Diameter34 mm
484,90 kr Eks. mva
/ stykk
606,13 kr Inkl. mva
  • Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel