Ledd hode INA GIR6-DO

Stangende

Se teknisk informasjon

Referanser

INA:GIR6-DO
Rubix:168766
Produsent:0066356600000
EAN:4012802527063
brand logo

Teknisk sammendrag

Inner diameter6 mm
Hode diameter21 mm
Materialesteel
Se alle karakteristika

Produktinformasjon : GIR6-DO INA


Rod end with internal thread, right hand thread, requiring maintenance, sliding contact surface: steel/steel, DIN ISO 12240-4, dimension series E, type F, open design

Egenskaper

Supports radial loads in traction or compression. Protected against corrosion by zinc plating. Small volume.

Bruksområder

Suitable for alternating loads and under certain conditions for one-way loads.

Teknisk informasjon


Egenskaper
Dimensjoner emballert (D x B x H)40,5x21x6 mm
Vekt emballert23 g
Inner diameter6 mm
Hode diameter21 mm
Materialesteel
Type lagerklaringcn
Seriegir..-do
Ytter diameter (inch)14 mm
937,48 kr Eks. mva
/ stykk
1 171,85 kr Inkl. mva
  • Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel