Referanser
INA:GIKR16-PB
Rubix:168724
Produsent:0066350080000
EAN:4012802526066

Produktinformasjon : GIKR16-PB INA
Rod end with internal thread, right hand thread, requiring maintenance, DIN ISO 12240-4. dimension series K, type F, open design
Egenskaper
Supports radial loads in traction or compression. Protected against corrosion by zinc plating. Small volume.
Bruksområder
Suitable for alternating loads and under certain conditions for one-way loads.
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Dimensjoner emballert (D x B x H) | 85x42x16 mm |
|---|---|
| Vekt emballert | 246 g |
| Inner diameter | 16 mm |
| Hode diameter | 42 mm |
| Materiale | steel |
| Type lagerklaring | cn |
| Serie | gikr..-pb |
| Ytter diameter (inch) | 32 mm |
Vis UNSPSC/ECL@SS
2 562,32 kr Eks. mva
/ stykk
3 202,90 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel