Retningsreguleringsventil Festo VSVA-B-T32H-AZD-D1-1R5L

Standards-based valve with central plug VSVA

Se teknisk informasjonSe dokumenter

Referanser

Festo:VSVA-B-T32H-AZD-D1-1R5L
Rubix:503879
Produsent:561371
EAN:4052568208806
VSVA-B-T32H-AZD-D1-1R5L Solenoid valve

Teknisk sammendrag

Typesolenoid valve
Antall porter5
Se alle karakteristika

Dokumenter

Produktinformasjon : Magnetventil, VSVA-B-T32H-AZD-D1-1R5L - 561371 - FESTO


Standards-based valves ISO 15407-1 with central plug

Egenskaper

  • Conforms to ISO 5599-1
  • Electrical connection with central plug
  • Robust metal housing
  • Manifold assembly with mixed sizes possible

Teknisk informasjon


Egenskaper
Vekt468 g
Typesolenoid valve
Antall porter5
Spenning [V]24 V
Maks service trykk10 bar
Luftmengde1100 l/min
Trykkområde3/10 bar
2 191,44 kr Eks. mva
/ stykk
2 739,30 kr Inkl. mva
  • Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel