Retningsreguleringsventil Festo VSVA-B-T32H-AH-A1-5C1
Standards-based valve with central plug VSVA
Se teknisk informasjonSe dokumenterReferanser
Festo:VSVA-B-T32H-AH-A1-5C1
Rubix:500116
Produsent:547132
EAN:4052568186487

Dokumenter
Produktinformasjon : Magnetventil, VSVA-B-T32H-AH-A1-5C1 - 547132 - FESTO
Standards-based valves ISO 15407-1 with central plug
Egenskaper
- Conforms to ISO 5599-1
- Electrical connection with central plug
- Robust metal housing
- Manifold assembly with mixed sizes possible
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Type | solenoid valve |
|---|---|
| Antall porter | 5 |
| Spenning [V] | 12 V |
| Maks service trykk | 10 bar |
| Luftmengde | 900 l/min |
| Trykkområde | 2/10 bar |
Vis UNSPSC/ECL@SS
1 690,76 kr Eks. mva
/ stykk
2 113,45 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel