Retningsreguleringsventil Festo VSVA-B-B52-ZH-A1-1AC1

Standards-based valve with central plug VSVA

Se teknisk informasjonSe dokumenter

Referanser

Festo:VSVA-B-B52-ZH-A1-1AC1
Rubix:500098
Produsent:547114
EAN:4052568186302
VSVA-B-B52-ZH-A1-1AC1 Solenoid valve

Teknisk sammendrag

Typesolenoid valve
Antall porter5
Se alle karakteristika

Dokumenter

Produktinformasjon : Magnetventil, VSVA-B-B52-ZH-A1-1AC1 - 547114 - FESTO


Standards-based valves ISO 15407-1 with central plug

Egenskaper

  • Conforms to ISO 5599-1
  • Electrical connection with central plug
  • Robust metal housing
  • Manifold assembly with mixed sizes possible

Teknisk informasjon


Egenskaper
Vekt309,7 g
Typesolenoid valve
Antall porter5
Spenning [V]24 V
Maks service trykk16 bar
Luftmengde1100 l/min
Trykkområde-0,9/16 bar
1 695,93 kr Eks. mva
/ stykk
2 119,91 kr Inkl. mva
  • Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel