Retningsreguleringsventil Festo VSVA-B-M52-MZD-D2-1T1L

Standards-based valve with central plug VSVA

Se teknisk informasjonSe dokumenter

Referanser

Festo:VSVA-B-M52-MZD-D2-1T1L
Rubix:503668
Produsent:560821
EAN:4052568208004
VSVA-B-M52-MZD-D2-1T1L Solenoid valve

Teknisk sammendrag

Typestandard valve vsva plug-in
Antall porter5
Se alle karakteristika

Dokumenter

Produktinformasjon : Magnetventil, VSVA-B-M52-MZD-D2-1T1L - 560821 - FESTO


Standards-based valves ISO 15407-1 with central plug

Egenskaper

  • Conforms to ISO 5599-1
  • Electrical connection with central plug
  • Robust metal housing
  • Manifold assembly with mixed sizes possible

Teknisk informasjon


Egenskaper
Dimensjoner (L x B x H)170x80x60 mm
Vekt730,9 g
Typestandard valve vsva plug-in
Antall porter5
Luftmengde2900 l/min
2 184,71 kr Eks. mva
/ stykk
2 730,89 kr Inkl. mva
  • Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel