Retningsreguleringsventil Festo VSVA-B-B52-D-D2-1R5L
Standards-based valve with central plug VSVA
Se teknisk informasjonSe dokumenterReferanser
Festo:VSVA-B-B52-D-D2-1R5L
Rubix:504942
Produsent:566995
EAN:4052568007799

Dokumenter
Produktinformasjon : Magnetventil, VSVA-B-B52-D-D2-1R5L - 566995 - FESTO
Standards-based valves ISO 15407-1 with central plug
Egenskaper
- Conforms to ISO 5599-1
- Electrical connection with central plug
- Robust metal housing
- Manifold assembly with mixed sizes possible
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Dimensjoner (L x B x H) | 165x82x57 mm |
|---|---|
| Vekt | 769,4 g |
| Type | vsva standard valve with central plug |
| Antall porter | 5 |
| Luftmengde | 4000 l/min |
Vis UNSPSC/ECL@SS
2 553,43 kr Eks. mva
/ stykk
3 191,79 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel