Retningsreguleringsventil Festo VSVA-B-T32H-AH-A1-1R5L
Standards-based valve with central plug VSVA
Se teknisk informasjonSe dokumenterReferanser
Festo:VSVA-B-T32H-AH-A1-1R5L
Rubix:496928
Produsent:534554
EAN:4052568168438

Dokumenter
Produktinformasjon : Magnetventil, VSVA-B-T32H-AH-A1-1R5L - 534554 - FESTO
Standards-based valves ISO 15407-1 with central plug
Egenskaper
- Conforms to ISO 5599-1
- Electrical connection with central plug
- Robust metal housing
- Manifold assembly with mixed sizes possible
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Vekt | 266 g |
|---|---|
| Type | solenoid valve |
| Antall porter | 5 |
| Spenning [V] | 24 V |
| Maks service trykk | 8 bar |
| Luftmengde | 900 l/min |
| Trykkområde | 3/8 bar |
Vis UNSPSC/ECL@SS
2 032,91 kr Eks. mva
/ stykk
2 541,14 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel