Retningsreguleringsventil Festo VSPA-B-M52-A-A1

Standards-based valve VSPA

Se teknisk informasjonSe dokumenter

Referanser

Festo:VSPA-B-M52-A-A1
Rubix:499912
Produsent:546716
EAN:4052568092313
VSPA-B-M52-A-A1 Pneumatic valve

Teknisk sammendrag

Typevspa standard directional valve
Antall porter5
Se alle karakteristika

Dokumenter

Produktinformasjon : Pneumatikventil, VSPA-B-M52-A-A1 - 546716 - FESTO


Standards-based valves to ISO 15407-1
Pneumatic valve VSPA-B-M52-A-A1 width 26 mm. Valve function=5/2 monostable, Actuation type=pneumatic, Width=26 mm, Nominal flow rate=1100 l/min, Operating pressure=-0.9 - 10 bar

Egenskaper

  • Conforms to ISO 15407-1
  • Pneumatic control
  • Manifold assembly with mixed sizes possible

Teknisk informasjon


Egenskaper
Vekt196 g
Typevspa standard directional valve
Antall porter5
Luftmengde1100 l/min
727,78 kr Eks. mva
/ stykk
909,72 kr Inkl. mva
  • Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel