Standard sylinder Festo DSBC-50-300-PPVA-N3

Standards-based cylinder DSBC

Se teknisk informasjonSe dokumenter

Referanser

Festo:DSBC-50-300-PPVA-N3
Rubix:509532
Produsent:2098975
EAN:4052568251406
DSBC-50-300-PPVA-N3 Standard cylinder

Teknisk sammendrag

Sylinderdiameter50 mm
Sylinderlengde300 mm
Se alle karakteristika

Dokumenter

Produktinformasjon : Normcylinder, DSBC-50-300-PPVA-N3 - 2098975 - FESTO


Standard profile cylinder according to ISO 15552 with a wide range of mounting options.

Egenskaper

- Self-adjusting pneumatic end-of-stroke cushioning saves time during commissioning and adapts optimally to changes in load and speed
- Compliant with ISO 15552 (ISO 6431, VDMA 24562)
- Sustainable due to a longer life cycle, which in turn can be traced back to simplified repair
- Standard profile with two grooves for limit switch sensors

Teknisk informasjon


Egenskaper
Dimensjoner (L x B x H)480x70x70 mm
Vekt2908 g
Sylinderdiameter50 mm
Sylinderlengde300 mm
Typedsbc standard cylinder
1 214,83 kr Eks. mva
/ stykk
1 518,54 kr Inkl. mva
  • Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel