Referanser
Festo:PUN-CM-4-SW
Rubix:492244
Produsent:188882
EAN:4052568041496

Produktinformasjon : Slang, PUN-CM-4-SW - 188882 - FESTO
- Very resistant to kinking and extremely sturdy thanks to increased wall thickness
- Maximum flexibility despite increased wall thickness
- High resistance to microbes and hydrolysis
- Suitable for use with energy chains
- Operating medium: compressed air, vacuum, water
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Inner diameter | 2.5 mm |
|---|---|
| Ytter diameter (inch) | 4 mm |
| Farge | svart |
| Hjulhøyde | 50 m |
| Maks temperatur | 60 °C |
| Veggtykkelse | 0.75 mm |
Vis UNSPSC/ECL@SS
1 673,50 kr Eks. mva
/ 50 Meter
2 091,88 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel